Kontrol Kelembaban & Temperatur di DKI Jakarta - Maskot
- BARUMulai
Rp269.999.900
Rp269.999.900
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
Insize Roughness Tester ISR-C002 | - Akurasi: ±10% - Dimensi: 141x55x40mm (LxWxH) - Memori: 100 hasil pengukuran - Baterai: Baterai isi ulang |
28,999,000 |
NOYAFA Cable Tester Digital NF-8200 | - Jenis Kabel: RJ11, RJ45 - Dimensi: 185x80x32mm - Baterai: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc |
2,699,000 |
Zkteco Access Control Panel inBio460 Pro Box | - CPU: 32 bit 1.2GHz - Kapasitas Pemegang Kartu: 60,000 - Antarmuka Komunikasi: TCP/IP |
9,399,000 |
AS ONE Laminate Information Indicator Lamp LA6-5DTNUN-RYGBC | - Tegangan Terukur: DC24V - Warna Lampu Indikator: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih - Tinggi: 300mm |
9,299,000 |
Terragene Bionova Biological Indicator BT20/6 (30) | - Mikroorganisme: Geobacillus stearothermophilus - Populasi: 10⁶ Spora/Carrier - Proses: Steam |
3,099,000 |
Velp DUMAS Unit NDA-701 F30800070 | - Kapasitas Autosampler: hingga 4 disc, masing-masing 30 posisi - Dimensi: 655x510x410mm - Daya: 1400W |
1,499,999,000 |
Non Brand Microclimate Information Collector NL-5 | - Akurasi: ±0.4°C - Kapasitas: 1M (Penyimpanan Lokal) + 4G (SD CARD) - Rentang Kelembaban: 0 hingga 100% |
109,999,000 |
OMRON SYSMAC CJ Series Ethercat Compatible Position Control Unit CJ1W-NC882 | - Standar Komunikasi: IEC 61158 Type12 - Siklus Kontrol: 0.5 hingga 2ms - Dimensi: 31x65x90mm |
40,999,000 |
BAYKON Weighing Indicator BX24 Desk Type | - Resolusi Tampilan: hingga 999,999 divisi - Rentang Suhu Operasi: -15 hingga +55°C - Daya: AC 100-240V |
36,999,000 |
Autonics Motion Controllers Stand-alone Type PMC-2HSP Series PMC-2HSP-USB | - Jumlah Sumbu: 2 sumbu - Mode Operasi: INDEX, PROGRAM (200 langkah), JOG, CONTINUOUS - Daya: DC 24V |
4,899,000 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami